BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC00T8 BKS-S 79-00 - BCC00T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti - Altri
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449078887268
Codice prodotto
BAUBCC00T8
Cod. produttore
BCC00T8
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP67


