AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC00TY BKS-S 32M-05 - BCC00TY

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC00TY BKS-S 32M-05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Colore della guaina - Nero

  • Tipo di cavo - Multipolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077723284

Codice prodotto

BAUBCC00TY

Cod. produttore

BCC00TY

Produttore

BAU

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Colore della guaina:

Nero

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP67

Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile.Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea.I vantaggi più importantiAmpia scelta per ogni industriaDiversi tipi di cavi e connettoriRobusti e adatti all'industria