BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC00UW BKS-S 33M-10 - BCC00UW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Colore della guaina - Nero
Tipo di cavo - Multipolare
Confezione
1 PZ
EAN
7449079911078
Codice prodotto
BAUBCC00UW
Cod. produttore
BCC00UW
Produttore
BAU
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Colore della guaina:
Nero
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP67
Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile.Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea.I vantaggi più importantiAmpia scelta per ogni industriaDiversi tipi di cavi e connettoriRobusti e adatti all'industria


