BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02H6 BKS-S 76-RT04 - BCC02H6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Angolato
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449073929062
Codice prodotto
BAUBCC02H6
Cod. produttore
BCC02H6
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Angolato
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione IP (montato):
IP67


