AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02P2 BCC M323-0000-10-004-VX8334-020 - BCC02P2

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02P2 BCC M323-0000-10-004-VX8334-020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP69K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075195717

Codice prodotto

BAUBCC02P2

Cod. produttore

BCC02P2

Produttore

BAU

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP69K

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.