AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02R5 BCC M313-M313-30-300-PX0334-003 - BCC02R5

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC02R5 BCC M313-M313-30-300-PX0334-003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 0.3 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Colore della guaina - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP69K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072858233

Codice prodotto

BAUBCC02R5

Cod. produttore

BCC02R5

Produttore

BAU

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

0.3 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Colore della guaina:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP69K

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.