AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC034W BCC M425-0000-1A-004-VX8334-100 - BCC034W

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC034W BCC M425-0000-1A-004-VX8334-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079029520

Codice prodotto

BAUBCC034W

Cod. produttore

BCC034W

Produttore

BAU

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP68

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.