AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC03YC BCC VB03-0000-10-055-PX0350-020 - BCC03YC

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC03YC BCC VB03-0000-10-055-PX0350-020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Colore della guaina - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070201284

Codice prodotto

BAUBCC03YC

Cod. produttore

BCC03YC

Produttore

BAU

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Colore della guaina:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.