BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC04ME BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 - BCC04ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Angolato
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449072084441
Codice prodotto
BAUBCC04ME
Cod. produttore
BCC04ME
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Angolato
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Grado di protezione IP (montato):
IP67


