BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06FH BCC E834-0000-20-000-53X4T2-000 - BCC06FH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale dei contatti - Ottone
Grado di protezione IP (montato) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449072375471
Codice prodotto
BAUBCC06FH
Cod. produttore
BCC06FH
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale dei contatti:
Ottone
Grado di protezione IP (montato):
IP20


