BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06W9 BCC M435-0000-1A-000-51X575-000 - BCC06W9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti - Bronzo
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449072982532
Codice prodotto
BAUBCC06W9
Cod. produttore
BCC06W9
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Bronzo
Grado di protezione IP (montato):
IP67


