AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06ZA BCC M445-0000-1A-000-41X475-000 - BCC06ZA

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06ZA BCC M445-0000-1A-000-41X475-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di custodia - Angolato

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021864246

Codice prodotto

BAUBCC06ZA

Cod. produttore

BCC06ZA

Produttore

BAU

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di custodia:

Angolato

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.