BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06ZY BCC M435-0000-1A-000-43X434-000 - BCC06ZY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti - Oro
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449072417799
Codice prodotto
BAUBCC06ZY
Cod. produttore
BCC06ZY
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione IP (montato):
IP67


