BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC070J BCC A335-0000-20-000-51X5A5-000 - BCC070J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti - Bronzo
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449071758756
Codice prodotto
BAUBCC070J
Cod. produttore
BCC070J
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Bronzo
Grado di protezione IP (montato):
IP67


