AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC070Z BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-050 - BCC070Z

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC070Z BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078673403

Codice prodotto

BAUBCC070Z

Cod. produttore

BCC070Z

Produttore

BAU

Numero di poli:

2

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Grado di protezione (IP):

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.