BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC081J BCC M313-0000-10-001-PX0334-030 - BCC081J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Estremità libera (cavi scoperti)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 3 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
EAN
7449070903447
Codice prodotto
BAUBCC081J
Cod. produttore
BCC081J
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Estremità libera (cavi scoperti)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
3 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Colore della guaina:
Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M8
Grado di protezione (IP):
IP69K
Materiale della superficie dei contatti:
Oro


