AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08F7 BCC M425-0000-1A-034-PX0534-100 - BCC08F7

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08F7 BCC M425-0000-1A-034-PX0534-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Colore della guaina - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078372788

Codice prodotto

BAUBCC08F7

Cod. produttore

BCC08F7

Produttore

BAU

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Colore della guaina:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.