AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC09M1 BCC M415-M415-3A-313-PW3534-050 - BCC09M1

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC09M1 BCC M415-M415-3A-313-PW3534-050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Colore della guaina - Arancione

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077308412

Codice prodotto

BAUBCC09M1

Cod. produttore

BCC09M1

Produttore

BAU

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Colore della guaina:

Arancione

Grado di protezione (IP):

IP68

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.