BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC09N0 BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-150-C009 - BCC09N0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 12
Lunghezza del cavo - 15 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Colore della guaina - Nero
Tipo di cavo - Multipolare
Confezione
1 PZ
EAN
7449075641566
Codice prodotto
BAUBCC09N0
Cod. produttore
BCC09N0
Produttore
BAU
Numero di poli:
12
Lunghezza del cavo:
15 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Colore della guaina:
Nero
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP67
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.


