AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0E8U BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-200 - BCC0E8U

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0E8U BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 20 m

  • Materiale della guaina del cavo - Altri

  • Colore della guaina - Altri

  • Tipo di cavo - Multipolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076240362

Codice prodotto

BAUBCC0E8U

Cod. produttore

BCC0E8U

Produttore

BAU

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

20 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Colore della guaina:

Altri

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.