BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0001 BES M12MI-PSC40B-BV03 - BES0001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449071459486
Codice prodotto
BAUBES0001
Cod. produttore
BES0001
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
53 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
2500 Hz


