BALLUFF AUTOMATION - BAUBES000F BES G06ED-PSC40F-BV02 - BES000F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075300876
Codice prodotto
BAUBES000F
Cod. produttore
BES000F
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
6.5 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Frequenza di commutazione:
4000 Hz


