BALLUFF AUTOMATION - BAUBES003M BES M08MI-PSC20B-BV05 - BES003M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449072677094
Codice prodotto
BAUBES003M
Cod. produttore
BES003M
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
700 Hz


