BALLUFF AUTOMATION - BAUBES004P BES M12MG-USC30B-BP03 - BES004P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 3 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074291007
Codice prodotto
BAUBES004P
Cod. produttore
BES004P
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
43 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
1300 Hz


