BALLUFF AUTOMATION - BAUBES004R BES M12MG-USC30B-BP05 - BES004R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 3 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070600049
Codice prodotto
BAUBES004R
Cod. produttore
BES004R
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
43 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
1300 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no


