BALLUFF AUTOMATION - BAUBES005M BES M12MI-POC40B-BV03 - BES005M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070903614
Codice prodotto
BAUBES005M
Cod. produttore
BES005M
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
53 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
2500 Hz


