BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0060 BES M12MI-PSC20B-S04G - BES0060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449072676837
Codice prodotto
BAUBES0060
Cod. produttore
BES0060
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
65 mm
Frequenza di commutazione:
3500 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V


