BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0070 BES M18MG-PSC16F-S04K - BES0070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 16 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074097609
Codice prodotto
BAUBES0070
Cod. produttore
BES0070
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
16 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
800 Hz
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no


