BALLUFF AUTOMATION - BAUBES007R BES M18MI-POC50B-BV02 - BES007R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075097134
Codice prodotto
BAUBES007R
Cod. produttore
BES007R
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
55 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
2000 Hz


