BALLUFF AUTOMATION - BAUBES007U BES M18MI-POC50B-BV05 - BES007U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449071459189
Codice prodotto
BAUBES007U
Cod. produttore
BES007U
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
55 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Larghezza del sensore:
18 mm
Frequenza di commutazione:
2000 Hz


