BALLUFF AUTOMATION - BAUBES008F BES M18MI-PSC80B-BV03 - BES008F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449072677346
Codice prodotto
BAUBES008F
Cod. produttore
BES008F
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
56 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
150 Hz


