BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00E3 BES M12MD-POC40B-BP02-003 - BES00E3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8013768347494
Codice prodotto
BAUBES00E3
Cod. produttore
BES00E3
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
33 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
300 Hz


