BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00EH BES M18MD-NOC80B-BP02-003 - BES00EH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449070345728
Codice prodotto
BAUBES00EH
Cod. produttore
BES00EH
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
36 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
150 Hz


