BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00FR BES 516-3005-E4-C-PU-01 - BES00FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0.8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449077170347
Codice prodotto
BAUBES00FR
Cod. produttore
BES00FR
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
0.8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
5 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
27 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
5000 Hz


