BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00HA BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,2 - BES00HA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449077435873
Codice prodotto
BAUBES00HA
Cod. produttore
BES00HA
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
5 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
27 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
5000 Hz


