BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00HN BES 516-3006-G-E4-C-PU-05 - BES00HN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075917722
Codice prodotto
BAUBES00HN
Cod. produttore
BES00HN
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
5 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
27 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
5000 Hz


