BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00KP BES 516-3021-G-E4-C-02 - BES00KP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449076294464
Codice prodotto
BAUBES00KP
Cod. produttore
BES00KP
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
6.5 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
1500 Hz


