BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00L3 BES 516-3022-G-E4-C-PU-05 - BES00L3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074927708
Codice prodotto
BAUBES00L3
Cod. produttore
BES00L3
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
5 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
27 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
7 mm
Altezza del sensore:
27 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
5000 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V