BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00P5 BES 516-324-G-E4-C-S49-00,5 - BES00P5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449074231089
Codice prodotto
BAUBES00P5
Cod. produttore
BES00P5
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
5000 Hz


