BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00PW BES 516-325-G-E4-C-S4-00,5 - BES00PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074134304
Codice prodotto
BAUBES00PW
Cod. produttore
BES00PW
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
33 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
2500 Hz
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no


