BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00TM BES 516-343-E4-C-03 - BES00TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074727636
Codice prodotto
BAUBES00TM
Cod. produttore
BES00TM
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
3000 Hz
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no


