BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00U0 BES 516-349-E4-C-03 - BES00U0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074734733
Codice prodotto
BAUBES00U0
Cod. produttore
BES00U0
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
6.5 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Frequenza di commutazione:
5000 Hz


