BALLUFF AUTOMATION - BAUBES010R BES 516-377-E3-C-S4-PU-02 - BES010R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070785012
Codice prodotto
BAUBES010R
Cod. produttore
BES010R
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
35 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Frequenza di commutazione:
5000 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no


