BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0138 BES M05ED-POC50F-EP05 - BES0138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449079624138
Codice prodotto
BAUBES0138
Cod. produttore
BES0138
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
5 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
35 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
3000 Hz


