BALLUFF AUTOMATION - BAUBES013H BES M05ED-PSC50F-S26G - BES013H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449077870728
Codice prodotto
BAUBES013H
Cod. produttore
BES013H
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
5 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
44 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
3000 Hz


