BALLUFF AUTOMATION - BAUBES015N BES 516-105-S4-C - BES015N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070432138
Codice prodotto
BAUBES015N
Cod. produttore
BES015N
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
83 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
83 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V


