BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0161 BES 516-113-S4-C - BES0161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449072676813
Codice prodotto
BAUBES0161
Cod. produttore
BES0161
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
70 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
3500 Hz


