BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0185 BES 516-300-S180-02 - BES0185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449071977157
Codice prodotto
BAUBES0185
Cod. produttore
BES0185
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
8 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
8 mm
Frequenza di commutazione:
5000 Hz


