BALLUFF AUTOMATION - BAUBES018C BES 516-300-S202-S49 - BES018C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449072679371
Codice prodotto
BAUBES018C
Cod. produttore
BES018C
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
8 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
59 mm
Altezza del sensore:
8 mm
Frequenza di commutazione:
5000 Hz


