BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01A9 BES 516-324-EO-C-05 - BES01A9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449072865217
Codice prodotto
BAUBES01A9
Cod. produttore
BES01A9
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
45 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
3000 Hz


